Motion
TWB2840
Rondelle de butée - butée de roulement d'aiguille, DI 1-3/4 po, DI 2-1/2 po, largeur 0.06 po
N° D’ARTICLE MI04322590
N° MFRTWB2840
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée - butée de roulement d'aiguille, DI 1-3/4 po, DI 2-1/2 po, largeur 0.06 po
N° D’ARTICLE MI04322590
N° MFRTWB2840
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5000 po
  • Largeur totale
    0.0600 po

Détails

  • Type de roulement compatible
    Poussée du rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • CUP_NON
    035373131457
  • Type de rondelle
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
TWB2840 RONDELLE À BROSSE