Motion
CL-0-AN
Écrou borgne, Taille du filetage : 1/4-20", Matériau : Acier, Finition/Revêtement : Oxyde noir, Système de mesure : pouce
N° D’ARTICLE MI04323389
N° MFRCL-0-AN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou borgne, Taille du filetage : 1/4-20", Matériau : Acier, Finition/Revêtement : Oxyde noir, Système de mesure : pouce
N° D’ARTICLE MI04323389
N° MFRCL-0-AN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur du filetage
    3/8 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
CL-0-AN ÉCROU EN ACORNE