Motion
152-2CT-100 1/4

CRAIG TOOLS
152-2CT-100 1/4

Fraise - Angle de 100 °, 2 cannelures, diamètre du corps de 1/2 po, diamètre de la tige de 1/4 po, matériau en carbure
N° D’ARTICLE MI04323981
N° MFR152-2CT-100 1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAIG TOOLS
152-2CT-100 1/4

Fraise - Angle de 100 °, 2 cannelures, diamètre du corps de 1/2 po, diamètre de la tige de 1/4 po, matériau en carbure
N° D’ARTICLE MI04323981
N° MFR152-2CT-100 1/4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1/2 po
  • Diamètre du guide-mèche ou de la mèche
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Angle fraisé
    100 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    2
  • Série
    150SC
  • Type de tige
    Fileté
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Type
    Fraisé

Aperçu

Description du fabricant
152-2CT-100 1/4 C'SINK CARBURE 1/2X1/4
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon