Motion
LT100-1-50

DUFF-NORTON
LT100-1-50

LT Series 12 V Direct Current (DC) Voltage, 112 lb Load Capacity, and 2 in. Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI04324174
N° MFRLT100-1-50
Prix487.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
LT100-1-50

LT Series 12 V Direct Current (DC) Voltage, 112 lb Load Capacity, and 2 in. Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI04324174
N° MFRLT100-1-50
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
Prix487.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5 po
  • Longueur
    9 po
  • Longueur rétractée
    6.1 po
  • Accident vasculaire cérébral
    2 po
  • Poids
    1.56 lb
  • Largeur
    3.6 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium poli
  • Tirage actuel
    3.5 A
  • Cycle de service à charge nominale
    20 %
  • Capacité de charge dynamique
    112 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Évaluation Ip de l’environnement
    IP66
  • Code d’harmonisation
    8431.10.0010
  • Tension d’entrée
    12 V
  • Interrupteurs de fin de course
    Interne, préréglé en usine
  • Capacité de charge
    112 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -13 °F
  • Montage
    Double épaule
  • Compteur de puissance
    Facultatif
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    LT
  • Vitesse à pleine charge
    0.5 po/s
  • Capacité de charge statique
    112 lb

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR LT100-1-50
  • Interrupteurs de fin de course - internes, préréglés en usine
  • Boîtier en zinc moulé pour plus de résistance
  • Tube extérieur en aluminium pour une résistance à la corrosion
  • Tube de traduction claveté pour empêcher la rotation
  • Tube de traduction en aluminium poli pour un fonctionnement en douceur
  • Entraîné par engrenage
  • Potentiomètre, effet Hall, rétroaction optique ou en bâton
  • Interrupteur de fin de course d’envoi de signal
  • Troisième interrupteur de fin de course
  • Tube de traduction en acier inoxydable
  • Longueurs de câble personnalisées
  • Téléphones câblés ou sans fil
  • Alimentation c.a. pour plusieurs actionneurs
  • Contrôleur CA pour un fonctionnement synchrone

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté