Motion
PF2A551-N04-2

SMC CORP OF AMERICA
PF2A551-N04-2

Commutateur de débit pneumatique - Plage de température 1/2 NPT, 0 à +50 °C, Connexion 3m fils conducteurs
N° D’ARTICLE MI04324897
N° MFRPF2A551-N04-2
Prix535.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PF2A551-N04-2

Commutateur de débit pneumatique - Plage de température 1/2 NPT, 0 à +50 °C, Connexion 3m fils conducteurs
N° D’ARTICLE MI04324897
N° MFRPF2A551-N04-2
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
Prix535.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    102.2 mm
  • Longueur totale
    116 mm
  • Largeur totale
    72 mm
  • Taille du port
    NPT 1/2
  • Poids
    0.95 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Télécommande
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 3m
  • Comp. liquide
    Air, azote
  • Type de montage
    Support
  • Nombre de sorties
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    -50 kPa à +0.75 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +50 °C
  • Tuyauterie
    1/2 NPT
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +1 MPa
  • Série
    PF2A
  • Normes respectées
    CE

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PF2A551-N04-2 POUR
  • Plages de débit (l/min) : 1-10, 5-50, 10-100, 20-200, 50-500
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (selon la plage de débit)
  • Plage de pression nominale (MPa) : -0.05 à 0.5, or-0.05 à 0.75 (selon la plage de débit)
  • Options de sortie : 1-5V ou 4-20mA
  • Précision : ±5 % F.S.
  • Répétabilité : ±1 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté