Spécifications
Dimensions
- Poids51 g
Détails
- Afficher la plage de pression0 à 1.0 MPa
- Type de jaugeTube de Bourdon
- Type de montageMontage central arrière
- Raccord fileté1/8 BSPT
Aperçu
- Zones de couleur rouge et verte pour une meilleure visibilité de la plage de contrôle de la pression
- Filetage à l’arrière
- Port : G36 : R1/8, NPT1/8; G46 : R1/8, R1/4, NPT1/8, NPT1/4, G53, G63 : R1/8, R1/4
- Option X30 pour indication MPa, psi (G36, G46 uniquement)