Motion
F18-03M
Filtre à air principal - 5 microns, 120 scfm, 3/8 NPT ports, cuve transparente, drain manuel, avec garde
N° D’ARTICLE MI04325609
N° MFRF18-03M
Prix117.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre à air principal - 5 microns, 120 scfm, 3/8 NPT ports, cuve transparente, drain manuel, avec garde
N° D’ARTICLE MI04325609
N° MFRF18-03M
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
Prix117.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    187 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Bol transparent
  • Options de bol
    Avec garde
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Type de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Type de filtre
    Filtre de ligne principale
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    125 °F
  • Débit d’air maximal
    120 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Cote de microns
    5 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE F18-03-M

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté