Motion
38151-24

SKF
38151-24

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04330295
N° MFR38151-24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
38151-24

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04330295
N° MFR38151-24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    4.85 mm

Détails

  • Roulement compatible
    23024CCK/W33
  • Unité logée compatible
    FSAF 024KA, SAF 024KA
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de sonneries requises
    2
  • Type de produit
    Anneaux stabilisateurs
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316571330129

Aperçu

Description du fabricant
38151-24 BAGUE DE STABILISATION