Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Longueur de l’alésage3.3100 po
- Anneau intérieur Largeur3.3100 po
- Angle de désalignement±3.0 °
- Anneau extérieur Largeur1.8000 po
- Extérieur Diamètre4.4000 po
- Largeur totale3.3100 po
- Poids6.53 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de boîtierInsérer seulement
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dégagement interneCN
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricantRCIA 207C
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288489139
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.2000 tr/min
- Plage de température de fonctionnementMax. 220 °F
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Capacité de charge dynamique radiale9030 lbf
- RelubrifiableOui
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- SérieRCIA
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662288489139
Aperçu
Description du fabricant
INSÉRER BRG RCIA 207C
- Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
- Joint d’étanchéité de contact monté sur la course
- Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité