Motion
23328EMBW33W47W22C3

TIMKEN
23328EMBW33W47W22C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 300 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04336408
N° MFR23328EMBW33W47W22C3
Prix5,625.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
23328EMBW33W47W22C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 300 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04336408
N° MFR23328EMBW33W47W22C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5,625.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    118 mm
  • Poids
    91.63 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796031944
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    233
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796031944

Aperçu

Description du fabricant
23328EMBW33W47W22C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure |(W47) La bague intérieure a un alésage surdimensionné |(W22) La bague extérieure a une tolérance de diamètre extérieur réduite