Spécifications
Dimensions
- Taille réelle15-1/2 x 19-1/2 x 1-3/4 po / 253 x 254 mm
- Taille du filtre16 x 20 x 2 po / 253 x 254 mm
- Zone médiatique9 pi2
Détails
- Matériau du filtreDuraflex
- Matériau du cadreTableau des boissons
- Température de fonctionnement maximale+150 °F
- Débit d’air maximal1100 pcm
- MERV8
- Quantité du colis12
- Plis par pied15
- Vitesse nominale de l’air500 pi/min
- Résistance nominale initiale0.33 po wg
- Résistance finale recommandée1 po wg