Motion
252872915
Oil Seal - Split, 5.000 in Shaft Dia., 6.000 in OD, 0.500 in Overall Width, Model 23 Design, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI04336943
N° MFR252872915
Prix365.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Split, 5.000 in Shaft Dia., 6.000 in OD, 0.500 in Overall Width, Model 23 Design, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI04336943
N° MFR252872915
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
Prix365.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.000 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.000 po

Détails

  • Type de conception
    Modèle 23
  • Matériau pour les lèvres
    Silicone
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25287-2915
  • Numéro CUP du fabricant
    717744785932
  • Type de joint
    Joint fendu
  • Solide/Séparé
    Fractionnement

Aperçu

Description du fabricant
23X2915 FDA SIL SPLIT 5.000" D.I. 6.000" D.E.
  • Joint fendu pour service général
  • Plaque de couverture requise
  • Plus de 300,000 tailles facilement disponibles