Motion
284THTNA7026AA

MARATHON ELECTRIC
284THTNA7026AA

Moteur à vecteur d’onduleur - 25 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 284TC châssis, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, Montage sur socle rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04337146
N° MFR284THTNA7026AA
Prix6,754.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
284THTNA7026AA

Moteur à vecteur d’onduleur - 25 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 284TC châssis, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, Montage sur socle rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04337146
N° MFR284THTNA7026AA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6,754.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    284TC
  • Dimension C de la longueur totale
    27.08 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    379 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Compresseurs, convoyeurs, grues et palans, machines-outils, manutention de matériaux, traitement des métaux, autres machines industrielles installées dans des environnements poussiéreux ou sales, pompes, supports d’essai, traitement des textiles
  • Mot-clé de description
    25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    62.00 / 31.00 A, 62.0/31.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.6 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y553
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856024886
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Manuel d’utilisation
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à vitesse variable 25 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 284TC , TENV
  • Protection thermique
    Thermostats (N/C)
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
25HP 1800RPM Y553 TENV 230/460V 284TC
  • Système d’isolation MAX GUARD® Classe F Fonctionnement à couple constant de 0 à la vitesse de base sur le fonctionnement à puissance constante à entraînement vectoriel jusqu’à deux tr/min de base Optimisé pour un fonctionnement avec onduleur IGBT (conception A de la NEMA) Thermostats normalement fermés (un par phase, classe F) Dispositions de l’encodeur et du frein incluses sur l’extrémité opposée du variateur (frein maximum de 10 lb-pi, voir les sections Modifications et/ou Trousses d’accessoires) Puissance réduite à 120 Hz