Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre7 mm
- Extérieur Diamètre19 mm
- Global Largeur6 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionROULEMENT À BILLES 607-ZZU
- Description longueLe 607ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 7 mm avec un diamètre extérieur de 19 mm et une largeur de 6 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant607ZZ
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106968634