Motion
600 1.29/1 A, B SP

HUB CITY INC
600 1.29/1 A,B SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 600 1.29/1 A,B SP - Type d’engrenage spiralé, taille de réducteur 600 , simple, 1.29:1 Rapport, double direction de sortie, 1.3750 po, entrée d’arbre pleine, 1.3750 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI04341011
N° MFR600 1.29/1 A,B SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
600 1.29/1 A,B SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 600 1.29/1 A,B SP - Type d’engrenage spiralé, taille de réducteur 600 , simple, 1.29:1 Rapport, double direction de sortie, 1.3750 po, entrée d’arbre pleine, 1.3750 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI04341011
N° MFR600 1.29/1 A,B SP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    7.5000 po
  • Longueur du boîtier
    13.2500 po
  • Largeur du boîtier
    12.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    600
  • Débit maximal tr/min
    1356.6000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1610 po-lb
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    1.29:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    7.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    13.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.5000 po
  • Poids
    48.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    600 1.29/1 A, B SP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798006260
  • Puissance d’entrée maximale
    34.7 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Célibataire
  • Style
    A, B

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE STYLE AB 0220-03431 600 1.29
  • Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)