Spécifications
Dimensions
- Taille Agma507
- Taille d’entrée2.6875 po
- Taille du réducteur du fabricant507
- Débit maximal tr/min75 tr/min
- Taille de sortie maximale4.9375 po
- Couple de sortie maximal174252 po-lb
- Rapport nominal24:1
- Poids1020 lb
Détails
- Ratio réel24:1
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantPT210507S 24
- Numéro CUP du fabricant662798518817
- Puissance d’entrée maximale216 ch à 1750 tr/min
- Type d’alésage de sortieSobre
- RéductionDouble
- SériePowerTorque®
- CUP_NON662798518817
Aperçu
- Conçu pour les applications les plus difficiles de l’industrie
- Boîtiers en fonte ductile haute résistance, plutôt que de matériaux en fonte
- Les engrenages haute efficacité sont fabriqués à partir d’acier 8620 , carburés sur boîtier, durcis à RC62 et meulés avec précision, AGMA Classe 11, plutôt que couronnés et rasés