Motion
J49000MCF

PROTO TOOLS
J49000MCF

Ensemble de clés Crowfoot - 16 PC, type Crowfoot, fini chromé poli
N° D’ARTICLE MI04345169
N° MFRJ49000MCF
Prix544.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J49000MCF

Ensemble de clés Crowfoot - 16 PC, type Crowfoot, fini chromé poli
N° D’ARTICLE MI04345169
N° MFRJ49000MCF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix544.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.33 lb
  • Gamme de tailles de clé
    9 à 24 mm
  • Tailles des clés
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 9 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Numéro CUP du fabricant
    662679005672
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    16
  • CUP_NON
    662679991500
  • Type d’ensemble de clés
    Pieds-de-biche

Aperçu

Description du fabricant
J49000MCF 16PC 3/8 PO CRWFT MM 9-24MM