Motion
94449

ANSELL
94449

Gants résistants aux produits chimiques KleenGuard* G80 - taille 2X-Large/11, nitrile, manchette à enfiler, 13 po de longueur, verts
N° D’ARTICLE MI04345420
N° MFR94449
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
94449

Gants résistants aux produits chimiques KleenGuard* G80 - taille 2X-Large/11, nitrile, manchette à enfiler, 13 po de longueur, verts
N° D’ARTICLE MI04345420
N° MFR94449
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    11, 2X-Large
  • Longueur  
    13 po
  • Épaisseur
    15 mil

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Caractéristiques et avantages
    • Formule en nitrile offrant une excellente résistance et durabilité aux produits chimiques • Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel, réduisant le potentiel de réactions associées aux gants de type 1 • Doublé de floqué pour un confort accru et un enfilage facile • Résistant à de nombreux produits chimiques courants, y compris les huiles et les solvants • AQL 0.65 pour les trous d’épingle, score CE 0120 • Haute résistance à l’abrasion • Protection chimique contre les huiles, les graisses, les acides, les produits caustiques et les solvants • Applications : Manipulation, fabrication, transport, construction, agriculture, nettoyage contractuel, entretien et service public des produits chimiques
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Bloquer
  • Matériel
    Nitrile
  • Gamme de produits
    G80
  • Normes respectées
    ASTM D 3767, ASTM D 412, ASTM D 5151, ASTM D 573, ASTM D 6319
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Texturé
  • CUP_NON
    50036000944492

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN NITRILE CR 94449 XXL JACKSON G80
  • Formule en nitrile offrant une excellente résistance aux produits chimiques et durabilité
  • Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel, réduisant le risque de réactions associées aux gants de type 1
  • Doublure floquée pour plus de confort et un enfilage facile
  • Résistant à de nombreux produits chimiques courants, y compris les huiles et les solvants
  • AQL 0.65 pour les trous d’épingle, score CE 0120
  • Résistance élevée à l’abrasion
  • Protection chimique contre les huiles, graisses, acides, produits caustiques et solvants
  • Applications : Manipulation de produits chimiques, fabrication, transport, construction, agriculture, nettoyage contractuel, entretien ménager et service public

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon