Motion
159030803
Sqwincher® 20oz Zéro raisin prêt à boire
N° D’ARTICLE MI04347434
N° MFR159030803
Prix2.70 $/bo
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sqwincher® 20oz Zéro raisin prêt à boire
N° D’ARTICLE MI04347434
N° MFR159030803

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.70 $/bo

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    8
  • Longueur du boîtier
    17.75
  • Poids de la caisse
    34.55
  • Largeur du boîtier
    12
  • Taille de l’emballage
    20 oz

Détails

  • Marque
    Large col
  • CALORIES
    0
  • Glucides
    moins than1 g
  • Description de la catégorie
    Prêt à boire
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Bouteilles en plastique prêtes à boire SQWINCHER® Zero Grape, 20 oz
  • Saveur
    Raisin
  • Formulaire
    Prêt à boire
  • Vie
    12 LUN.
  • Numéro CUP du fabricant
    075880160335
  • Quantité de colis par caisse
    24
  • Énoncé de la proposition 65
  • SODIUM
    55 mg
  • SUCRE
    0 g
  • CUP_NON
    075880160335
  • Rendement
    20 oz

Aperçu

Description du fabricant
159030803 LARGE BOUCHE 20OZ ZÉRO RAISIN
  • Cet article n’est pas en vente au Canada. Cet article n'est pas en vente au Canada.
  • Sans sucre
  • Faible en calories
  • Faible teneur en sodium
  • Potassium
  • Sans gluten

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté