Motion
AL090 19MMH7 6X2.8MMKW

LOVEJOY INC
AL090 19MMH7 6X2.8MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514444679 - Taille du manchon : AL090, mâchoire droite, alésage de 19 mm, fini avec rainure de clavette, aluminium
N° D’ARTICLE MI04350597
N° MFRAL090 19MMH7 6X2.8MMKW
Prix38.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
AL090 19MMH7 6X2.8MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514444679 - Taille du manchon : AL090, mâchoire droite, alésage de 19 mm, fini avec rainure de clavette, aluminium
N° D’ARTICLE MI04350597
N° MFRAL090 19MMH7 6X2.8MMKW
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
Prix38.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    19 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.3400 po
  • Code de taille de raccord
    AL090
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.53 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9100 po
  • Diamètre extérieur
    2.1200 po
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    AL
  • Capacité de couple
    401 po
  • CUP_NON
    685144446794

Aperçu

Description du fabricant
AL090-HUB-19MMH7-6X2.8MMKW