Motion
FA 3.5 RSB

LOVEJOY INC
FA 3.5 RSB

Moyeu de couplage d’engrenage 69790403866 - 3.5, 46 à 124 mm, alésage brut, Full Flex
N° D’ARTICLE MI04350599
N° MFRFA 3.5 RSB
Prix840.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
FA 3.5 RSB

Moyeu de couplage d’engrenage 69790403866 - 3.5, 46 à 124 mm, alésage brut, Full Flex
N° D’ARTICLE MI04350599
N° MFRFA 3.5 RSB
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
Votre prix840.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    8.63 po
  • Code de taille de raccord
    3.5
  • Distance entre les arbres
    1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    6-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.19 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    11 po
  • Poids
    40.56 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    697904038668
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    FA
  • Profil de la dent
    Couronne de rayon courbée variée
  • Capacité de couple
    177000 po
  • CUP_NON
    697904038668

Aperçu

Description du fabricant
FA-3.5-HUB-RSB