Motion
5506337
Insert de perçage en carbure revêtu TiN/TiAlN de qualité submicronique DR-Twist-Series IC908 , 2.4mm d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI04350826
N° MFR5506337
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de perçage en carbure revêtu TiN/TiAlN de qualité submicronique DR-Twist-Series IC908 , 2.4mm d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI04350826
N° MFR5506337
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.4 mm
  • Angle inclus
    90 °
  • Cercle inscrit
    5.4 mm
  • Longueur
    5.4 mm
  • Épaisseur
    2.4 mm
  • Largeur
    5.4 mm

Détails

  • brise-croustilles
    DT
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    SOMX 050204-DT
  • Insérer le style
    SOMX
  • Qualité du fabricant
    IC908
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Série
    DR-tourner
  • Forme
    Carré

Aperçu

Description du fabricant
5506337 SOMX 050204-DT IC908