Spécifications
Dimensions
- Longueur totale10 pi
- Résistance à la tractionpi-lb
- Poids0.301 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas503 / 1 po
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- Numéro de stock du fabricant12452
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons1
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceNon résistant à la corrosion
- SérieBloquer
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Toutes les chaînes de blocs de PAIR sont composées de plaques de maillons et de maillons de blocs alternatifs.
- Utilisé dans les convoyeurs à faible vitesse et à charge légère.