Motion
FCB22623HHCK81 1 7/16 FLG CRT RLR BRG

LINK-BELT
FCB22623HHCK81 1 7/16 FLG CRT RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage 1.4375 po , montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04351776
N° MFRFCB22623HHCK81 1 7/16 FLG CRT RLR BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FCB22623HHCK81 1 7/16 FLG CRT RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage 1.4375 po , montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04351776
N° MFRFCB22623HHCK81 1 7/16 FLG CRT RLR BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.3750 po
  • Espacement des trous de boulon
    3.0900 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.7100 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Diamètre extérieur
    5.2500 po
  • Profondeur globale
    2.71 po
  • Global Hauteur  
    2.7100 po
  • Longueur totale
    5.2500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.2500 po
  • Largeur totale
    5.2500 po
  • Diamètre du pilote
    3.6250 po
  • Poids
    5.8 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Numéro de palier
    B623L
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Blocs de cartouche à bride Link-Belt FCB22623HHCK81 Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FCB22623HHCK81
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Cartouche à bride
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210144180
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20900 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    600
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge statique
    20900 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210144180

Aperçu

Description du fabricant
FCB22623HHCK81 FLANG NOIR FC-B22623HHCK81