Motion
2511-N003
Silencieux pneumatique - Taille de port 3/8 NPT , réduction du bruit 19 dB, débit 52.97 pi3/min, taille hexagonale 19 mm
N° D’ARTICLE MI04351958
N° MFR2511-N003
Prix4.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Silencieux pneumatique - Taille de port 3/8 NPT , réduction du bruit 19 dB, débit 52.97 pi3/min, taille hexagonale 19 mm
N° D’ARTICLE MI04351958
N° MFR2511-N003
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
Prix4.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    19 mm
  • Hauteur totale
    56 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Taille du filetage
    3/8 NPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Débit
    52.97 pcm
  • Réduction du bruit
    19 dB
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +60 °C
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
SILENCIEUX 2511-N003 , ZINC MOULÉ SOUS PRESSION

Les clients ont également acheté