Motion
AR60-N10G-Z-X425

SMC CORP OF AMERICA
AR60-N10G-Z-X425

Régulateur d'air standard - NPT 1.0000 Port
N° D’ARTICLE MI04352518
N° MFRAR60-N10G-Z-X425
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AR60-N10G-Z-X425

Régulateur d'air standard - NPT 1.0000 Port
N° D’ARTICLE MI04352518
N° MFRAR60-N10G-Z-X425
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    60
  • Taille du port de sortie
    1 po
  • Taille du port
    1 NPT
  • Poids
    5.62 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Plaque d’avertissement pour cuvette, plaque signalétique, manomètre - psi, °F, manomètre rond avec indicateur de limite
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Manomètre de type rond (avec indicateur de limite)
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    1.5 à 250 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AR60-N10G-Z-X425 RÉGULATEUR, MODULAIRE

Vous pourriez également aimer