Motion
ARJ310-N01-1
Régulateur d'air miniature - 1/8 NPT
N° D’ARTICLE MI04352538
N° MFRARJ310-N01-1
Prix22.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air miniature - 1/8 NPT
N° D’ARTICLE MI04352538
N° MFRARJ310-N01-1
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
Prix22.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3
  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Pression de consigne maximale
    29 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs d’air miniatures
  • Pression d’épreuve
    174 psi
  • Série/système
    ARJ310
  • Définir la plage de pression
    7 à 30 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
ARJ310-N01-1 RÉGULATEUR, MINIATURE
  • Régulateur miniature, ARJ310
  • Compact et léger (70g)
  • Permet un pas de montage plus petit (18.3mm)
  • Convient à deux types de filetages
  • Raccord à une touche disponible

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon