Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/8 standard
- Hauteur totale31.9 mm
- Longueur totale40.7 mm
- Largeur totale11.8 mm
- Taille du tube4 mm (DE)
Détails
- Matériau du corpsLaiton, PBT
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv2 mm2
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- MesureSortie du compteur
- Pression de fonctionnement minimale+0.1 MPa
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieEn ligne
- Type de connexion de portAppuyer pour connecter
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Norme de filetageSortie du compteur
- Fonction de la vanneAiguille
Aperçu
- Type en ligne avec spécifications en acier inoxydable pour une utilisation dans des environnements corrosifs
- L’utilisation d’un outil spécial pour les réglages offre une protection supplémentaire contre les opérations accidentelles
- Raccords à une touche
- Les types d'entrée et de sortie du débitmètre sont facilement déterminés par le symbole de direction du débit sur le corps en résine
- Les filets avec et sans scellant sont disponibles en standard