Motion
AWD40-N03D-Z
Séparateur de brouillard régulateur - monobloc, taille de corps 40, 3/8 NPT, 145 psi, drain automatique (normalement ouvert)
N° D’ARTICLE MI04352884
N° MFRAWD40-N03D-Z
Prix112.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séparateur de brouillard régulateur - monobloc, taille de corps 40, 3/8 NPT, 145 psi, drain automatique (normalement ouvert)
N° D’ARTICLE MI04352884
N° MFRAWD40-N03D-Z
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
Prix112.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Poids
    1.76 lb

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Configuration
    Une-pièce
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Série
    TI

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR DE SÈVE DE BRUME AWD40-N03D-Z MICRO
  • Régulateur modulaire de séparateur de micro brouillard
  • Filtration : 0.01µm
  • Taille du corps : 1/8, 3/8, 1/2
  • Port : 1/8, 1/4, 3/8 et 1/2
  • Disponible en types de filetage Rc, NPT ou G(PF)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté