Motion
FM0608TU
Manchon lisse et roulement à bride - DI 6 mm, DI 8 mm, longueur 8 mm, diamètre de 12 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04353116
N° MFRFM0608TU
Prix2.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon lisse et roulement à bride - DI 6 mm, DI 8 mm, longueur 8 mm, diamètre de 12 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04353116
N° MFRFM0608TU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Bride Diamètre  
    12 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    12 mm
  • Épaisseur de la bride
    1 mm
  • Diamètre intérieur
    6 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    8 mm
  • Global Longueur  
    8 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    5.978 à 5.990 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    ISOSTATIQUE TU
  • Description
    FM0608TU Roulement à bride en PTFE acier 6 X 8 X 8mm
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.50
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    0,80 à 1.00 mm
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Tolérance de longueur
    ±.25
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FM0608TU
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802071028
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    N
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802071028

Aperçu

Description du fabricant
FM0608TU 6 X 8 X 8MM PFE EN ACIER