Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Bride Diamètre23 mm
- Diamètre extérieur de la bride23 mm
- Épaisseur de la bride1 mm
- Diamètre intérieur15 mm
- Diamètre intérieur15 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale12 mm
- Diamètre extérieur17 mm
- Extérieur Diamètre17 mm
- Global Longueur12 mm
- Largeur totale23 mm
- Taille d’arbre recommandée14.966 à 14.984 mm
- Poids0.0114 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionFM1512TU Roulement à bride en PTFE acier 15 X 17 X 12mm
- Tolérance du diamètre de la bride±.50
- Tolérance d’épaisseur de bride0,80 à 1.00 mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantFM1512TU
- Numéro CUP du fabricant00846802071172
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Normes respectéesREACH, conforme à la norme ROHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802071172