Motion
1123800
Taraud manuel - série 101 , matériau en acier haute vitesse, finition brillante, 4 cannelures, taille de filetage 5/8 – 11 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI04353190
N° MFR1123800
Prix67.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 101 , matériau en acier haute vitesse, finition brillante, 4 cannelures, taille de filetage 5/8 – 11 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI04353190
N° MFR1123800

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix67.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-13/16 po
  • Diamètre de la tige
    0.48 po
  • Profondeur de taraudage
    1-13/16 po
  • Filetage Longueur  
    1-13/16 po
  • Taille du filetage
    5/8 – 11

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    101
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
TARAUD INFÉRIEUR 1123800 5/8-11 STR.4-FLUTE