Motion
56B34F5306J

LEESON ELECTRIC
56B34F5306J

Moteur à usage défini - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56C , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04353241
N° MFR56B34F5306J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56B34F5306J

Moteur à usage défini - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56C , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04353241
N° MFR56B34F5306J
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    13.32 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    40 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Laveuse à pression
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    12.1/6.9-6.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    77 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856043511
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes respectées
    CSA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • CUP_NON
    722856043511
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2HP 3600RPM K612 TEFC 115/208-230V
  • Extrémité de l’arbre mécaniquement verrouillée sur les modèles à face en C Constructions en acier de gros calibre Conception de démarrage/démarrage du condensateur pour une efficacité supérieure Fonctionnement continu Protection thermique à réinitialisation manuelle