Motion
FB22432H18W4 2 ROULEAU À BRIDE BRG

LINK-BELT
FB22432H18W4 2 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage 2 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04354144
N° MFRFB22432H18W4 2 FLANGE ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FB22432H18W4 2 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage 2 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04354144
N° MFRFB22432H18W4 2 FLANGE ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Poids
    10.43 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    793699418255
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699418255

Aperçu

Description du fabricant
FB22432H18W4 FLANG BLK F-B22432H/18W/4