Motion
VVA-140
5.512 Manche nominal dia FKM (Viton) Anneau en V
N° D’ARTICLE MI04354307
N° MFRVVA-140
Prix67.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5.512 Manche nominal dia FKM (Viton) Anneau en V
N° D’ARTICLE MI04354307
N° MFRVVA-140
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
Prix67.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    6.26 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.512 po
  • Poids
    41.1765 g

Détails

  • Plage de température continue
    -20F à 400F
  • Type de conception
    VA
  • Matériau pour les lèvres
    FKM
  • Synonyme
    Élingue
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs

Aperçu

Description du fabricant
75095327 5.512 ARBRE NOMINAL DIA FKM
  • L’anneau en V de style VA est conçu pour fonctionner dans la plupart des applications industrielles standard
  • L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
  • Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application