Motion
NU2232 E

NTN
NU2232 E

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 160 mm de diamètre intérieur, 290 mm de diamètre extérieur, 80 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04354763
N° MFRNU2232 E
Prix9,923.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU2232 E

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 160 mm de diamètre intérieur, 290 mm de diamètre extérieur, 80 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04354763
N° MFRNU2232 E
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
Prix9,923.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Global Largeur  
    80 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359142402
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NU2232EG1C3 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG