Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/8 po, 14 mm
- Type de taille de fin 11/8 NPTF
- Extrémité 2 Taille1/8 po, 14 mm
- Type de taille End 2M14 mm
- Corps hexagonal19.0
- Longueur totale17.2
- Profondeur du filetage8.5
- Taille du filetage 2M14X1.5
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésBossage NPTF à joint torique
- Mot-clé de descriptionTuyau femelle rigide de 1/8 po x 14 mm mâle métrique
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 1/8–27
- Style de fin 2Métrique mâle
- Extrémité 2 Filetage1/8-27 NPTF, M14X1.5
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageCR3
- Série7045
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation