Motion
401432
Vis d'assemblage ou boulon hexagonal - Direction du filetage à droite, grossière, style tête hexagonale, matériau en acier inoxydable, fini uni, 5/8 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI04360224
N° MFR401432
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage ou boulon hexagonal - Direction du filetage à droite, grossière, style tête hexagonale, matériau en acier inoxydable, fini uni, 5/8 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI04360224
N° MFR401432
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    5/8 po
  • Longueur
    2 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Style de tête
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité du colis
    25
  • Spécifications
    ASME B18.2.1, ASTM F593-(CW), acier inoxydable type 316
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
401432 5/8-11 X 2 HHCS 316SS