Motion
WHT1506-6IN MTW

REXNORD INC
WHT1506-6IN MTW

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 6.000 po de largeur, pas de 0.5938 po
N° D’ARTICLE MI04360272
N° MFRWHT1506-6IN MTW
Prix38.04 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
WHT1506-6IN MTW

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 6.000 po de largeur, pas de 0.5938 po
N° D’ARTICLE MI04360272
N° MFRWHT1506-6IN MTW
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
Prix38.04 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    6.0000 po
  • Chaîne Pas  
    0.5938 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.02 lb
  • Poids par pied
    0.92 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    BLANC
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Blanc
  • Matériel de vol
    BLANC
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +212 (humide) °F, +40 à +220 (sec) °F
  • Matériau de la broche
    Polypropylène
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699449457

Aperçu

Description du fabricant
WHT1506-6 WHT1506-6 MTW
  • Chaîne MatTop moulée jusqu’à la largeur WHT1506 6 po de large avec goupilles en polypropylène moulées dans un matériau blanc haute température