Motion
LLTHC 20  A-T1  P5

EWELLIX USA LLC
LLTHC 20 A-T1 P5

Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : LLTHC, bloc à bride, traverse de 20 mm, largeur de 72 mm, capacité de charge : 12400 N
N° D’ARTICLE MI04361784
N° MFRLLTHC 20 A-T1 P5
Prix138.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LLTHC 20 A-T1 P5

Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : LLTHC, bloc à bride, traverse de 20 mm, largeur de 72 mm, capacité de charge : 12400 N
N° D’ARTICLE MI04361784
N° MFRLLTHC 20 A-T1 P5
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
Prix138.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Largeur totale
    72 mm
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé (boules), acier
  • Type de bloc
    Bloc à bride
  • Capacité de charge
    12400 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Série
    LLTHC

Aperçu

Description du fabricant
LLTHC 20 A CHARIOT T1 P5 UNIQUEMENT