Motion
15L208
2-1/2" Steel Square Bore Shaft Collars Two-Piece Split Clamp Type
N° D’ARTICLE MI04361816
N° MFR15L208
Prix205.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2-1/2" Steel Square Bore Shaft Collars Two-Piece Split Clamp Type
N° D’ARTICLE MI04361816
N° MFR15L208
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
Prix205.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Longueur de vis
    1.0000 po
  • Taille de la vis
    3/8-24 x 1
  • Poids
    2.63 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Haute résistance
  • CUP_NON
    662786013867

Aperçu

Description du fabricant
15L208