Motion
50134
Disque à lamelles recouvert - arbre fileté de : 5/8-11 po, type 27, diamètre de disque : 4-1/2 po, grain : 60, 13000 TR/MIN, quantité par emballage : 10
N° D’ARTICLE MI04361864
N° MFR50134
Prix16.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles recouvert - arbre fileté de : 5/8-11 po, type 27, diamètre de disque : 4-1/2 po, grain : 60, 13000 TR/MIN, quantité par emballage : 10
N° D’ARTICLE MI04361864
N° MFR50134
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
Prix16.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    5/8-11 po Arbre fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    012382501341
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    012382501341

Aperçu

Description du fabricant
50134 4-1/2 DISQUE À LAMELLES DENT DE SABRE 6
  • Revêtement supérieur pour meulage à froid, protégeant les pièces de grande valeur contre la décoloration thermique
  • Empêche la charge sur les alliages souples comme l’aluminium
  • Sans contaminants (contient moins de 0
  • 1 % Fe, S, Cl)
  • La conception à rabat haute densité est conformable aux surfaces irrégulières
  • Les grains d’alumine céramique (CA) sont des cristaux à microfracturation auto-affûtés qui exposent les bords tranchants, maintenant un taux de coupe élevé pour la durée de vie du grain
  • Écrou en métal 5/8 po - 11 permettant une rotation et un changement rapides et éliminant le filetage croisé ou le grippage de la broche en raison de l’accumulation de chaleur
  • Idéal pour l’acier, l’acier inoxydable, l’aluminium et d’autres métaux difficiles à meuler

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon