Motion
C04200512000S

AS RAYMOND
C04200512000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 2.0000 in Length, 0.0510 in Wire Size, 13.3280 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI04362120
N° MFRC04200512000S
Price$2.88/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04200512000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 2.0000 in Length, 0.0510 in Wire Size, 13.3280 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI04362120
N° MFRC04200512000S
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
Price$2.88/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Poids
    0.01291 lb
  • Taille du fil
    0.0510 po

Details

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04200512000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    13.3280 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0420-051-2000-S PRINTEMPS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif