Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Diamètre de la tête60 mm
- Angle de désalignement19 o
- Hauteur totale125 mm
- Taille du filetage de la tigeM24 x 2.0
- Taille du filetageM24x2
- Poids0.5 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- GradePrécision
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale104435 N
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieMM
- Direction du filetageMain droite
- Type de fil-6g
- CUP_NON190029038396