Spécifications
Dimensions
- Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale9.83 x 5.12 x 6.3
- Poids7.30 lb
Détails
- Tension d’alimentation du variateur480/600 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierNEMA 1, IP31
- Type de boîtierNEMA 1 / IP31
- Puissance nominale en service normal10 hp
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720815588
- Nombre de phases d’entrée3 ph
- Mode de fonctionnementCommande de fréquence
- Courant de sortie en service normal11 A
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- SérieSérie Vector
- Spécifications techniquesTrousse d’accessoires
- CUP_NON691720815588
Aperçu
- Protection de logement NEMA® 1 IP31
- Conceptions vectorielles de flux en boucle ouverte
- Clavier et affichage faciles à utiliser
- Clavier à distance offert en option
- Affichage DEL à 4 chiffres
- 8 vitesses préréglées
- Contrôle de procédé : modes PID : action directe ou inverse
- Surveillance en temps réel : historique des défauts du registre 8 , ID réseau du variateur version logicielle, bus c.c.