Spécifications
Dimensions
- Taille14 po-oz
Détails
- ApplicationPlateformes de forage, dynamomètres, équipement de journalisation, systèmes d’amarrage maritime, embrayages à glissement, freins de tension, supports de déroulage
- Application du frein d'embrayageEnsemble de pression
- Type d'embrayageWCB2
- Vitesse maximale3400 tr/min
- Nombre de disques1
- Matériau du produitFonte
- SérieSérie WCB2
- Couple statique avant21500 lbIN@80 PSI
Aperçu
- Amélioration de la dynamique des fluides
- Absorbe et dissipe les énormes charges thermiques
- 1:1 rapport de couple dynamique/statique