Motion
104729
Application double largeur des embrayages et freins de restriction Airflex VC Series
N° D’ARTICLE MI04365747
N° MFR104729
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Application double largeur des embrayages et freins de restriction Airflex VC Series
N° D’ARTICLE MI04365747
N° MFR104729
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de friction
    16 po
  • Taille
    51 po-oz

Détails

  • Application
    Usines de meulage, propulsion marine, machinerie de formage de métaux, machinerie de champs pétrolifères
  • Application du frein d'embrayage
    Ensemble de pression
  • Type d'embrayage
    VC
  • Configuration
    Application double
  • Type d’article
    Embrayage
  • Matériau du produit
    Acier au carbone et néoprène
  • Série
    Série VC

Aperçu

Description du fabricant
104729 51VC1600 DL CL APPL VC-5
  • Tube de constriction robuste semblable à un pneu
  • Force appliquée uniformément au rayon optimal
  • Vaste gamme de couples