Motion
409980
Trousses Airflex série VC et tambour à bride de pièces de rechange
N° D’ARTICLE MI04366041
N° MFR409980
Prix16,910.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousses Airflex série VC et tambour à bride de pièces de rechange
N° D’ARTICLE MI04366041
N° MFR409980
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
Prix16,910.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille du frein d'embrayage
    1200
  • Longueur
    46.00 po
  • Diamètre extérieur
    1168 mm
  • Largeur totale
    346 mm
  • Poids
    729.00 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Pièce de rechange
  • Type de frein d'embrayage
    VC
  • Numéro de pièce du modèle compatible
    46VC1200
  • Numéro de catalogue du fabricant
    409980
  • Matériau du produit
    Fonte grise
  • Types de produits
    Tambour de caisse mâle
  • Série
    Série VC

Aperçu

Description du fabricant
409980 46VC1200 TAMBOUR ENREGISTRÉ
  • Pièces de rechange de haute qualité
  • Un ajustement parfait pour les produits Eaton Airflex
  • Garantie de deux ans
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon