Motion
SFGO ULTRA 15 TAMBOUR

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 15 DRUM

Huile pour engrenages SFGO Ultra Series - 55 gal, baril, 15 ISO, 5W SAE, Composition d’huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO), Oui
N° D’ARTICLE MI04371475
N° MFRSFGO ULTRA 15 DRUM
Prix5,676.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 15 DRUM

Huile pour engrenages SFGO Ultra Series - 55 gal, baril, 15 ISO, 5W SAE, Composition d’huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO), Oui
N° D’ARTICLE MI04371475
N° MFRSFGO ULTRA 15 DRUM
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
Prix5,676.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    15
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    5W
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    432.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Application
    La série LUBRIPLATE SFGO Ultra peut être recommandée pour les compresseurs à vis rotative, à palette rotative et à air alternatif. Ils fabriquent également d’excellents lubrifiants pour les systèmes hydrauliques, les pompes, les moteurs, les roulements, les chaînes et les lubrificateurs d’air.
  • Type de base
    Polyalphaoléfine synthétique (PAO)
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc eau, paille pâle
  • Composition
    Huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO)
  • Type de contenant
    Fût
  • Point d’éclair
    207°C/405 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215493012
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215493012
  • Viscosité
    16
  • Indice de viscosité
    122

Aperçu

Description du fabricant
L0930-062 HUILE SFGO ULTRA15 CHEMISE
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente stabilité thermique pour une durée de vie prolongée
  • Résistance supérieure à l’oxydation
  • Propriétés anti-usure exceptionnelles offrant une durée de vie prolongée de l’équipement