Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale130 mm
- Longueur totale201 mm
- Largeur totale163 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVQ4000
- Orifice(s) du collecteur12 mm
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes5
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Pression d’épreuve+220 psi
- SérieVQ
- Type de câblageBornier
Aperçu
- Collecteur enfichable monté sur socle pour vanne VQ4*0*
- Type de connecteur de boîte de raccordement
- Maximum de 18 stations disponibles en standard
- 12 tailles de port disponibles
- Boîtier IP65 en option